text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret Standard Cylindrique DIN 1897 HSSE Co Brun doré 10,0MM


Numéro d'article 3M036337
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 89
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M036337
EAN 8715494545976
UBB 500512516484
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AQ901000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.