text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret pilote D. 6,35 longueur 110 mm long HSS PROMAT


Il est fixé et maintenu dans le mandrin par une vis de blocage. Le méplat sur la tige du foret permet un ajustement exact de la perceuse, au-delà des dents de coupe de la scie qui dépasse les dents de la scie cloche

Numéro d'article 6T464550
Longueur totale (mm) 110
Diamètre nominal (mm) 6.35
Matière de coupe HSS
Avec côté plat Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Diamètre nominal (mm) 6.35
Matière de coupe HSS
Avec côté plat Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T464550
EAN 4015448487999
UBB 500582921242
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4000814639
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.