text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Multicutter 4 D. 5,0 mm L.de travail 50 mm L.110 mm SDS-plus PROMAT


SDS-plus avec 4 lames en carbure. Durée de vie élevée, même en cas d’impact sur l’armature. Tranchant multiple pour le béton et l’armature. Avec tête en carbure encastrée pour une résistance extrême dans l’armature et une progression de perçage puissante. Progression de perçage rapide. Conception optimisée de la tête et de l’hélice pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une accumulation minimale de la poussière, même dans les trous de perçage profonds. Les vibrations minimales dues à l’hélice calculée par ordinateur réduisent la charge de travail de l’utilisateur. Pré-perçage facile grâce à la pointe de centrage

Numéro d'article 2A195308
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Oui
Matière de coupe Autre
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2A195308
EAN 4015448879343
UBB 500581321899
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4000863506
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.