text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 5 mm L.50 mm L.115 mm SDS-Plus 10 pièces BOSCH


Perçage durable du béton armé. Avec Carbide Technology. Pénètre efficacement à travers l’armature. Adapté à tous les marteaux perforateurs SDS Plus

Numéro d'article 9K401191
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 115
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 50
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Type Hammer Drill Bit

La description

Perçage durable du béton armé. Avec Carbide Technology. Pénètre efficacement à travers l’armature. Adapté à tous les marteaux perforateurs SDS Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K401191
EAN 4059952532301
UBB 500718658072
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608900157
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.