text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau ENDURO D. 32 mm L. de travail 1200 mm L.1320 mm SDS-max HELLER


Très longue durée de vie. Géométrie de la tête stable. Résiste même en cas d’impact contre une armature. Évacuation très rapide de la poussière de forage sans accumulation grâce à la spirale large. Spirale optimisée anti-vibrations. Certifié par le Comité de contrôle des forets de maçonnerie (PGM – Allemagne) conformément aux exigences du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Champs d’application : Béton, béton armé, pierre, grès calcaire, maçonnerie, marbre et brique réfractaire

Numéro d'article 3W357078
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 1200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 1320
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 1200
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Heller

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W357078
EAN 4010159223850
UBB 500581935383
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 22385
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.