text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 8037 Type N d. nominal 9 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Avec lames en carbure. DIN 8037. Type N. Angle de pointe de 118°. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage de l’acier à ressort, de la fonte en coquille, des bronzes tenaces, des matières plastiques thermodurcissables et des matériaux fortement abrasifs

Numéro d'article 0V365637
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 50
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V365637
EAN 4015448515999
UBB 500573888160
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861415
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.