text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 6 mm VHM DIN 6535 HA extra court PROMAT


Carbure monobloc. DIN 6539. Type N. Angle de pointe de 118°. Avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Foret très stable pour le perçage de la fonte d’acier, de la fonte grise, de la fonte trempée, du manganèse, des aciers durs, des bronzes, des métaux légers et non ferreux ainsi que des matières plastiques renforcées aux fibres et autres duroplastes

Numéro d'article 4G861873
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté au plastique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 66
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 28
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G861873
EAN 4015448485131
UBB 500582049887
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860922
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.