text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 8 mm HSS-Co profil affûté tige PROMAT


HSS-Co5. DIN 340. Type N. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour les trous profonds et pour le perçage de l’acier et de la fonte ainsi que des aciers inoxydables et résistants aux acides dont la solidité est supérieure à 800N/mm² Qualité industrielle

Numéro d'article 6S579981
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 109
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 165
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 109
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S579981
EAN 4015448778127
UBB 500582915632
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862281
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.