text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 2 mm HSS-Co profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 4V147263
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 56
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 56
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V147263
EAN 4015448777908
UBB 500582273693
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862261
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.