text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 14 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 3L328460
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 214
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 140
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3L328460
EAN 4015448566601
UBB 500581778874
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861128
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.