text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 13 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur PROMAT


Numéro d'article 3S994033
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 13
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S994033
EAN 4015448878780
UBB 500581884052
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4000863010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.