text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 3,3 mm HSS-Co5 TiN tige PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement autocentrant. Coupe transversale pointue. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques, ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 8P830499
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P830499
EAN 4015448528791
UBB 500583586770
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862738
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.