text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 9,5 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Version revêtue TiN avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Objednací číslo 6B381198
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B381198
EAN 4015448518143
UBB 500582657408
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000862195
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.