text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 8,9 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


Numéro d'article 0C075704
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 8.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C075704
EAN 4015448518082
UBB 500573644118
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862189
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.