text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5 mm HSS-Co8 tige cylindrique court PROMAT


HSS-Co8. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Foret hélicoïdal très puissant et stable avec une résistance extrêmement prononcée à la chaleur. À utiliser de préférence pour l’usinage d’alliages résistants et très résistants à base de CrNi tels que Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, des aciers inoxydables, thermo-résistants et résistants aux acides ainsi que des tôles résistantes à l’usure. Les aciers et les bronzes d’une solidité jusqu’à 1 400 N/mm² environ

Numéro d'article 7Z441855
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z441855
EAN 4015448535072
UBB 500583354930
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862961
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.