text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 3,7 mm HSS profil affûté tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Version revêtue TiN avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 1G331244
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.7
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G331244
EAN 4015448411970
UBB 500581068037
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860437
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.