text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 15 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Version revêtue TiN avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 0R482101
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 169
Diamètre du foret (mm) 15
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R482101
EAN 4015448518303
UBB 500573833794
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.