text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 15 mm HSS laminé tige dégagée D. de l


HSS. DIN 338. Type N. Laminé. Avec tige dégagée. Tige cylindrique. Coupe à droite. Affûtage tronconique de 118°

Numéro d'article 1Q294224
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 169
Diamètre du foret (mm) 15
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 114
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Oui
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Fabory approved vendor
Model RATIOLINE
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Q294224
UBB 500719649724
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 333101500
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.