text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 15,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 7E624228
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 178
Diamètre du foret (mm) 15.5
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E624228
EAN 4015448762379
UBB 500583054704
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.