text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 1,3 mm HSS profil affûté TiN tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type N. Angle de pointe de 118°. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 8W455351
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 38
Diamètre du foret (mm) 1.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W455351
EAN 4015448517320
UBB 500583667794
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.