text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 11,8 mm HSS-Co5 tige cylindrique PROMAT


HSS-Co5. DIN 338. Type INOX. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour percer les aciers inoxydables, alliés et non alliés et les fontes d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que les aciers traités et de cémentation

Numéro d'article 7P946818
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7P946818
EAN 4015448777892
UBB 500583234819
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000860718
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.