text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 4 mm HSS profil affûté tige PROMAT


HSS. DIN 338. Type W. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéro d'article 9E371612
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté au plastique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 43
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E371612
EAN 4015448759362
UBB 500583772222
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000863811
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.