text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 12,5 mm HSS profil affûté tige PROMAT


Numéro d'article 5W160609
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W160609
EAN 4015448760108
UBB 500582619051
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000863877
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.