text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 9 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT


Numéro d'article 2J542401
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 84
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J542401
EAN 4015448526605
UBB 500581424446
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000862508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.