text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 9 mm HSS-Co tige cylindrique extra PROMAT


Numéro d'article 7M355713
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 84
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 7M355713
EAN 4015448677659
UBB 500583167746
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861792
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.