text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 3,3 mm HSS-Co tige cylindrique PROMAT


HSS-Co. DIN 1897. Type N. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite · Foret de construction courte très stable pour les contraintes importantes. Pour l’utilisation sur les automates et les perceuses à main Qualité industrielle

Numéro d'article 8A853530
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 3.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A853530
EAN 4015448677284
UBB 500583376305
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861758
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.