text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 1897 type N D. nominal 2 mm HSS-Co tige cylindrique extra PROMAT


Numéro d'article 0C071822
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 12
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 38
Diamètre du foret (mm) 2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 12
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C071822
EAN 4015448677222
UBB 500573644035
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861751
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.