text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 5 mm HSS-Co PROMAT


HSS-Co. DIN 1869. Type TS. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Forets spéciaux pour perçages extrêmement profonds, avec une grande résistance thermique et un grand espace pour les copeaux. Pour le forage dans des conditions difficiles, sous fortes contraintes thermiques. Pour l’usinage des aciers et fontes d’acier de grande solidité, fonte grise, fonte malléable, fonte à graphite sphéroïdal, etc.

Numéro d'article 3T258435
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 195
Diamètre du foret (mm) 5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 135
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T258435
EAN 4015448737704
UBB 500581887691
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000865910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.