text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 5,5 mm HSS tige PROMAT


HSS. DIN 1869. Type TS. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéro d'article 1B829792
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 180
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 260
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 180
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B829792
EAN 4015448489795
UBB 500573984019
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861161
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.