text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 12 mm HSS tige PROMAT


HSS. DIN 1869. Type TS. Angle de pointe de 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec tige cylindrique. Coupe à droite. Version extra-longue. Foret spécial pour trous extrêmement profonds. Pour le perçage dans tous les matériaux à copeaux longs, p. ex. l’acier jusqu’à env. 1 000 N/mm², les alliages AI, les alliages AlSi, le cuivre électrolytique, le laiton tenace, la fonte aciérée etc.

Numéro d'article 5O421915
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 480
Diamètre du foret (mm) 12
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 330
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O421915
EAN 4015448490104
UBB 500582510052
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861192
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.