text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Pistol Drill 3/8-24UNF 800RPM Gauche/Droite Direction 0.35kW 1/4 » PT Air Inlet 4m/s²


Cette perceuse de Red Rooster est l'outil idéal pour le garage spécialisé, l'atelier et l'industrie légère. Excellent rapport qualité/prix. Corps en matériau composite. Inclusive mandrin sans clé et poignee latérale. Caractéristiques: * Compacte et légère * Évacuation de l'air par la poignée, insonorisation * Forme ergonomique * Rotation droîte/gauche

Numéro d'article RR-13DPRED
Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 480
Marque Red Rooster
Emballé par 1

Spécifications

Portée du mandrin (mm) 13 - 13
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Entrée d'air côté appareil Autre
Volume d'air requis 480
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1300

Numéros d'articles

Numéro d'article RR-13DPRED
EAN 8717981197477
UBB 500619064545
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RR-13DP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.