text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur EUC DIN 335 C 90 degr. D. nominal 12,4 mm HSS spécial tige BECK


HSS. À revêtement spécial. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisage de 90°. Coupe à droite. Modèle de précision. Dépouillement radial. Pour l’usinage de l’acier, de la fonte et des métaux non ferreux

Numéro d'article 0D267916
Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 8
Longueur (mm) 56
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 12.4 - 12.4
Marque Beck
Type Countersink

Numéros d'articles

Numéro d'article 0D267916
UBB 500719079484
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 30662985
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.