text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 8 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 5P169489
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2-8
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2-8
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5P169489
EAN 4015448417064
UBB 500582518980
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865159
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.