text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 23 mm HSS Nano tige à 3 faces Z.3 PROMAT


HSS. Revêtu nano. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige avec 3 surfaces de serrage à partir d’un Ø nominal de 8,3 mm. Coupe à droite. Dépouillement variable. Pour l’usinage de l’acier, des aciers inoxydables et thermo-résistants, de l’aluminium, du laiton et des matières plastiques

Numéro d'article 1H804274
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 67
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.8-23
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H804274
EAN 4015448760580
UBB 500581039582
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865183
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.