text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 20,5 mm HSS TiN Z.3 PROMAT


HSS. DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 6G260851
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 63
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.5-20.5
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 63
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 3.5-20.5
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6G260851
EAN 4015448417330
UBB 500582726138
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.