text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 10,4 mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT


DIN 335 C. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages dans l’acier, la fonte, les métaux non ferreux. Ses trois lames permettent une coupe sans vibration

Numéro d'article 7L180470
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe HSS
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L180470
EAN 4015448571919
UBB 500583153621
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.