text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 10,4 mm ASP Z.3 PROMAT


Acier fritté. ASP. DIN 335 C. Pour les aciers VA et les aciers inoxydables. 3 lames. Angle de fraisure à 90°. Tige cylindrique. Pour le chanfreinage et l’ébavurage des perçages

Numéro d'article 5W316046
Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe Autre
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 6
Longueur (mm) 50
Matière de coupe Autre
Chanfreinage (°) 90
Diamètre chanfrein (mm) 2.5-10.4
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W316046
EAN 4015448547525
UBB 500582604103
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.