text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret aléseur DIN 334 C 60 degr. D. nominal 25 mm HSS Z.3 PROMAT


HSS. DIN 334 C. 3 lames. Angle de fraisage de 60°. Tige cylindrique. Coupe à droite. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration, l’ébavurage et le fraisage de l’acier, de la fonte, des métaux non ferreux et légers. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 9P070609
Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 71
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 10
Longueur (mm) 71
Matière de coupe HSS
Direction de coupe Droit
Chanfreinage (°) 60
Diamètre chanfrein (mm) 6.3-25
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P070609
EAN 4015448742975
UBB 500583900682
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000865130
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.