text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à tôle plage de perçage 16-30,5 mm HSS-Co longueur totale 76 mm nombre PROMAT


Tige avec 3 surfaces de serrage. Avec 2 lames. Angle de fraisure de 20°. Lames à progression conique à dépouillement radial, permettant une coupe de décolletage. Outil universel à large champ d’application, spécialement pour l’usinage de la tôle mais également pour les plastiques. Utilisable sur tout les types de perceuses

Numéro d'article 1N680925
Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 9
Nombre de lames 2
Unité de mesure mm
Diamètre d'alésage max. (mm) 30.5
Diamètre d'alésage min. (mm) 16
Matière de coupe HSS-E

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N680925
EAN 4015448555391
UBB 500581131306
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 4000862023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.