text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner type 0317 Wave Cutter D. 24 mm longueur totale 90 mm D. de la FISCH-TOOLS


DIN 7483G. Avec pointe de centrage. Lame périphérique avec affûtage ondulé breveté. 2 lames et tige à 3 faces. En qualité supérieure. Version forgée

Numéro d'article 0C676449
Diamètre de trou (mm) 24
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 24
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 8
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Oui
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C676449
EAN 9002696134596
UBB 500573619383
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 031702400
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.