text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à façonner BLACK SHARK PRO D. 68 mm longueur totale 90 mm D. de la tige FISCH-TOOLS


Selon la norme DIN 7483G. Une vitesse de forage plus élevée grâce à une optimisation des arêtes de coupe. Un grand dégagement pour une parfaite évacuation des copeaux. La tige à 3 surfaces empêche le patinage de la foreuse

Numéro d'article 2H488271
Diamètre de trou (mm) 68
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de trou (mm) 68
Longueur totale (mm) 90
Diamètre d'arbre (mm) 10
Adapté au système d'enregistrement Cylindrique
Avec foret de centrage Non
Marque Fisch-tools

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H488271
EAN 9002696350507
UBB 500581399861
UNSPSC 21102206
N° Article du fabricant 031BS06800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.