text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 8 mm HSS-Co TiN 90 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 3B570171
Longueur totale (mm) 79
Diamètre nominal (mm) 8
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 79
Diamètre nominal (mm) 8
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B570171
EAN 4015448547365
UBB 500581673752
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000861388
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.