text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 5 mm carbure monobloc 120 degr. PROMAT


Carbure monobloc. Avec tige cylindrique selon DIN 6535-HA. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail. Particulièrement approprié pour les aciers très durs, les aciers coulés, la fonte grise, les aciers antirouille et les métaux non ferreux

Numéro d'article 4D570338
Longueur totale (mm) 50
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 120
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 120
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D570338
EAN 4015448738657
UBB 500582022488
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000865821
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.