text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer NC D. nominal 16 mm HSS-Co 90 degr. PROMAT


HSS-Co. Avec tige cylindrique selon DIN 1835-A. Coupe à droite. Pour un perçage précis et rapide sur les machines NC et les aléseuses. Pour le centrage et le fraisage de tarauds en une seule étape de travail

Numéro d'article 5B547028
Longueur totale (mm) 115
Diamètre nominal (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 115
Diamètre nominal (mm) 16
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 90
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B547028
EAN 4015448477426
UBB 500582331020
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000860116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.