text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme B D. nominal 4 mm HSS avec chanfrein protect.de PROMAT


Numéro d'article 6D751697
Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 14
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 67
Diamètre d'arbre (mm) 14
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D751697
EAN 4015448681519
UBB 500582709225
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861634
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.