text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 5 mm HSS coupe à droite PROMAT


HSS. DIN 333. Forme A. Angle de fraisure à 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale. < 1,0 mm = version à un côté

Numéro d'article 4E177499
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Diamètre nominal (mm) 5
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E177499
EAN 4015448477501
UBB 500582036835
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4000861809
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.