text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 4 mm HSS TiN coupe à droite PROMAT


HSS. revêtement TiN. DIN 333. Forme A. coupe à droite. Angle de fraisure 60 °. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’utilisation générale

Numéro d'article 2J389662
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 10
Diamètre nominal (mm) 4
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J389662
EAN 4015448681267
UBB 500581422531
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861592
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.