text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8A302489
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 4 mm carbure monobloc coupe à PROMAT
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8A302489
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
10
Diamètre nominal (mm)
4
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
10
Diamètre nominal (mm)
4
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
60
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8A302489
EAN
4015448681724
UBB
500583368716
UNSPSC
27112806
N° Article du fabricant
4000861994