text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 3,15 mm HSS-Co coupe à droite PROMAT


HSS-Co. DIN 333. Forme A. Coupe à droite. Angle de fraisage de 60°. Pour réaliser des trous de centrage selon DIN 332 sans chanfrein de protection. Pour l’usinage de matériaux d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que des aciers CrNi résistants à la rouille, aux acides et thermo-résistants

Numéro d'article 5Y466409
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 8
Diamètre nominal (mm) 3.15
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Droit
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y466409
EAN 4015448681144
UBB 500582642970
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861582
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.