text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret à centrer DIN 333 forme A D. nominal 2 mm HSS coupe à gauche PROMAT


Numéro d'article 8X778881
Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Gauche (LH)
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre d'arbre (mm) 5
Diamètre nominal (mm) 2
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 60
Forme de la tige Autre
Direction de coupe Gauche (LH)
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X778881
EAN 4015448681021
UBB 500583676456
UNSPSC 27112806
N° Article du fabricant 4000861571
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.